Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MOON AMERICAN 356-1522061 Hex Bushing Fnh x Mnpt 1-1/2 In x 2 In | AE7VFE 6ANY7

MOON AMERICAN 356-1522061 Sekskantbøssing Fnh x Mnpt 1-1/2 In x 2 In

På lager
Vare: AE7VFE Modell: 356-1522061Kryssreferanse: 6ANY7
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
332NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannslange sekskantbøsseadapter
Grunnleggende tilkoblingstypeKvinne x Mann
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeNH Kvinne x MNPT
Størrelse1 1/2 x 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7412200045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeStørrelsePris
MOON AMERICAN 356-1562521 Sekskantbøssing Fnpt x Mnh 1-1/2 In x 2-1/2 In | AE7VFD 6ANY6 356-1562521FNPT x NH Mann1-1/2" x 2-1/2"443NOK
MOON AMERICAN 356-1522521 Sekskantbøssing Fnh x Mnh 1-1/2 In x 2-1/2 In | AE7VFF 6ANY8 356-1522521NH Kvinne x NH Mann1-1/2" x 2-1/2"421NOK
MOON AMERICAN 356-2523061 Sekskantbøssing Fnh x Mnpt 2-1/2 In x 3 In | AE7VFQ 6ANZ7 356-2523061NH Kvinne x MNPT2-1 / 2 "x 3"625NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOON AMERICAN 356-1522061 Sekskantbøssing Fnh x Mnpt 1-1/2 In x 2 In
332NOK / enhet