Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MOODY TOOL 55-1862 Teleskopfjærverktøysett 8.75 - 26 | AE9PUX 6LEP8

MOODY TOOL 55-1862 Teleskopisk fjærverktøysett 8.75 "- 26"

På lager
Vare: AE9PUX Modell: 55-1862Kryssreferanse: 6LEP8
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
291NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFjærverktøy
FARGENikkel
Lengde8 3/4 "til 26"
MaterialeHøyt karbonstål
Antall stykker6
Tips formTrekk kroker
Tips størrelseLett
typenTeleskopisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8205595510
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEhode~~POS=TRUNCLengdeMaterialeAntall stykkerTotal lengdetypenPris
MOODY TOOL 51-1850 Krok- og løftefjærverktøy, 8.5 tommer | AE9AYC 6HAR3 51-1850belagt-8 / 12 "Stål1--48NOK
MOODY TOOL 51-1851 Fjærtrekkverktøy, 6" lengde | AE9AYD 6HAR4 51-1851belagt-6"Stål1--46NOK
MOODY TOOL 51-1852 Spring Push Tool, 6" lengde | AE9AYE 6HAR5 51-1852belagt-6"Stål1--45NOK
MOODY TOOL 51-1856 Kombinasjonsfjærverktøy, 7" lengde | AE9KZL 6KHJ8 51-1856Nikkel-7"Høyt karbonstål1-Kombinasjon53NOK
MOODY TOOL 49-8250 Flattened Spring Pull, 90 grader. Bøyd | AP3CBA 49-8250-Flate---4"-170NOK
MOODY TOOL 49-8251 Vinklet fjærtrekk, 45 grader. Bøyd | AP3CBB 49-8251-vinklet---4.25 "-170NOK
MOODY TOOL 49-8252 Offset Hook Spring Pull, 45 grader. Offset | AP3CBC 49-8252-Offset---4.25 "-170NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOODY TOOL 55-1862 Teleskopisk fjærverktøysett 8.75 "- 26"
291NOK / enhet