Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONOPRIS 6447 Strømledning 1.5 fot 18/3 10a Sjt Sort | AE7ENH 5XFR9

MONOPRICE 6447 Strømledning 1.5ft 18/3 10a Sjt Sort

På lager
Vare: AE7ENH Modell: 6447Kryssreferanse: 5XFR9

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
46NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømledning
KoblingsendenIEC C13
Ledningslengde1.5ft.
Måler / leder18/3
JakkefargeSvart
Maks. Forsterker10
NEC ledningsbetegnelseSJT
NEMA -pluggkonfigurasjonIEC C14
FormRund
Temp. Område221 Grader F
Spenning125

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8544429000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLedningslengdeMåler / lederFormPris
MONOPRIS 6451 Strømledning 1.5 fot 16/3 10a Sjt Sort | AE7ENC 5XFR4 64511.5ft.16/3Rund15NOK
MONOPRIS 6452 Strømledning 3ft 16/3 10a Sjt Sort | AE7END 5XFR5 64523ft.16/3Rund83NOK
MONOPRIS 6453 Strømledning 6ft 16/3 10a Sjt Sort | AE7ENE 5XFR6 64536ft.16/3Rund34NOK
MONOPRIS 6454 Strømledning 10ft 16/3 10a Sjt Sort | AE7ENF 5XFR7 645410ft.16/3Rund254NOK
MONOPRIS 6455 Strømledning 15ft 16/3 10a Sjt Sort | AE7ENG 5XFR8 645515ft.16/3Rund165NOK
MONOPRIS 6329 Strømledning 3ft 18/3 10a Sjt Sort | AE7ENJ 5XFT0 63293ft.18/3Flate54NOK
MONOPRIS 6448 Strømledning 6ft 18/3 10a Sjt Sort | AE7ENK 5XFT1 64486ft.18/3Flate66NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONOPRICE 6447 Strømledning 1.5ft 18/3 10a Sjt Sort
46NOK / enhet