Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STØPTE GLASSFIBER 9211185268 Lokk til hekkeboks | AF3QCY 8AU18

MOLDED FIBERGLASS 9211185268 Lokk til hekkeboks

På lager
Vare: AF3QCY Modell: 9211185268Kryssreferanse: 8AU18
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
109NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLokk til hekkeboks
FARGEBlå
FinishGlatt
MaterialeGlassfiberforsterket kompositt
Utenfor lengde6.125 "
Utenfor bredde4.875 "
typenKraftig industriell bruk
Bruk med1NTN4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3924905650
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEUtenfor lengdeUtenfor breddeBruk medPris
STØPT GLASSFIBER 9201185136 Grå lokk For 920108 | AB2TRU 1NTN2 9201185136Grå11.75 "8.75 "1NTL9278NOK
STØPT GLASSFIBER 9201185269 Hvitt lokk For 920108 | AB2TRV 1NTN3 9201185269Hvit11.75 "8.75 "1NTN1282NOK
STØPT GLASSFIBER 9211185136 Lokk til hekkeboks, grå Bruk med AB2TRW | AB2TRY 1NTN6 9211185136Grå6.125 "4.875 "1NTN4109NOK
STØPTE GLASSFIBER 9211185269 Lokk til hekkeboks Hvit Bruk med AB2TRX | AB2TRZ 1NTN7 9211185269Hvit6.125 "4.875 "1NTN5109NOK
STØPT GLASSFIBER 9221185136 Lokk til hekkeboks Grå Bruk med AB2TTA AB2TTL | AB2TTC 1NTP1 9221185136Grå9.75 "6.125 "1NTN8, 1NTP9171NOK
STØPT GLASSFIBER 9221185269 Lokk til hekkeboks Hvit Bruk med AB2TTB AB2TTM | AB2TTD 1NTP2 9221185269Hvit9.75 "6.125 "1NTN9, 1NTR1171NOK
STØPT GLASSFIBER 9231185136 Lokk til hekkeboks Grå Bruk med AB2TTE AB2TTJ | AB2TTG 1NTP5 9231185136Grå9.75 "9.25 "1NTP3, 1NTP7183NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 9211185268 Lokk til hekkeboks
109NOK / enhet