Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING M14515301 Kileanker, Stål, M16 Gjengestørrelse, 152mm Ankerlengde, 10Pk | AD8HPQ 4KJE9

MKT FASTENING M14515301 Kileanker, stål, M16 gjengestørrelse, 152 mm ankerlengde, 10pk

På lager
Vare: AD8HPQ Modell: M14515301Kryssreferanse: 4KJE9

Få tak i det Mai 20, mandag
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
3 655 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileankerbolt
Anker Dia.24mm
Ankerlengde152mm
Innbygging i betong100mm
MaterialeGrad 5 stål
Maks. Arbeidstykkelse20mm
Min. Innbygging100mm
TrådstørrelseM16 x 2
typenMetrisk høy belastning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.6665
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7316000000
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING M14515301 Kileanker, stål, M16 gjengestørrelse, 152 mm ankerlengde, 10pk
3 655 NOK /pakke