Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING H3400SP Betong/murskrue, klasse C, stålanker, 3/16 tommers ankerdia. | CG8YAY 44ZT80

MKT FASTENING H3400SP Betong-/murskrue, klasse C, stålanker, 3/16 tommers ankerdiameter.

På lager
Vare: CG8YAY Modell: H3400SPKryssreferanse: 44ZT80
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
120NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMurskrue
Anker Dia.3 / 16 "
Ankerlengde4"
AnkermaterialeStål
Borrstørrelse5 / 32 i
Kantavstand2 1/4 tommer
Festemaskin FinishBlå Ruspert
FinishBlå Ruspert
KlasseKarakter C
Head StyleHex vaskemaskin
MaterialeStål
Min. Innbygging1"
SkruetypeBetongskrue
Seismisk godkjentNei
Ultimate Shear (Lb.)1,170 kg
Ultimate Tension (lbs.)875 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.252
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Materialhåndtering, reoler, hyller

Produktvarianter

ProduktModellAnker Dia.AnkerlengdeHead StyleUltimate Shear (Lb.)Ultimate Tension (lbs.)Pris
MKT FASTENING H3125SP Betong/murskrue, klasse C, stålanker, 3/16 tommers ankerdia. | CG8YAR 44ZT85 H3125SP3 / 16 "1 1 / 4 "Hex vaskemaskin1,170 kg875 kg101NOK
MKT FASTENING H3175SP Betong/murskrue, klasse C, stålanker, 3/16 tommers ankerdia. | CG8YAT 44ZT89 H3175SP3 / 16 "1 3 / 4 "Hex vaskemaskin1,170 kg875 kg105NOK
MKT FASTENING H3225SP Betong/murskrue, klasse C, stålanker, 3/16 tommers ankerdia. | CG8YAU 44ZT76 H3225SP3 / 16 "2 1 / 4 "Hex vaskemaskin1,170 kg875 kg106NOK
MKT FASTENING H3275SP Betong/murskrue, klasse C, stålanker, 3/16 tommers ankerdia. | CG8YAV 44ZT61 H3275SP3 / 16 "2 3 / 4 "Hex vaskemaskin1,170 kg875 kg126NOK
MKT FASTENING H3325SP Betong/murskrue, klasse C, stålanker, 3/16 tommers ankerdia. | CG8YAW 44ZT33 H3325SP3 / 16 "3 1 / 4 "Hex vaskemaskin1,170 kg875 kg105NOK
MKT FASTENING H3375SP Betong/murskrue, klasse C, stålanker, 3/16 tommers ankerdia. | CG8YAX 44ZT48 H3375SP3 / 16 "3 3 / 4 "Hex vaskemaskin1,170 kg875 kg100NOK
MKT FASTENING H4125SP Betong/murskrue, klasse C, stålanker, 1/4 tommers ankerdia. | CG8YAZ 44ZU02 H4125SP1 / 4 "1 1 / 4 "Hex vaskemaskin1,568 kg1,480 kg146NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING H3400SP Betong-/murskrue, klasse C, stålanker, 3/16 tommers ankerdiameter.
120NOK / enhet