Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 3212000 Kjemisk kapsel, polyesterharpiks, 7/8 tommers borstørrelse, 3/4 tommers ankerdia. | CG8YAF 21P653

MKT FASTENING 3212000 Kjemisk kapsel, polyesterharpiks, 7/8 tommers borstørrelse, 3/4 tomme ankerdiameter.

På lager
Vare: CG8YAF Modell: 3212000Kryssreferanse: 21P653

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
449NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjemisk kapsel
Anker Dia.3 / 4 "
Begynner til Harden10 min
Containerstørrelse3/4 tommer x 10-1/4 tommer
container typeGlasskapsel
Herdetid10 til 20 min
Borestørrelse7 / 8 "
MaterialePolyesterharpiks
Min. Innbygging6 1/2 tommer
Min. Hulldybde6 1/2 tommer
Blandingsforhold7:1
Rod Dia.3 / 4 i
Temp. Område23 Grader til 86 Grader
typenSpin-in
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)26,970

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
OpprinnelseslandNederland

Produktdetaljer:

    • For forankring

Produktvarianter

ProduktModellAnker Dia.ContainerstørrelseBorestørrelseMin. InnbyggingRod Dia.Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)Pris
MKT FASTENING 3208000 Kjemisk kapsel, polyesterharpiks, 9/16 tommers borstørrelse, 1/2 tomme ankerdiameter. | CG8YAD 21P651 32080001 / 2 "1/2 tommer x 6-1/4 tommer9 / 16 i4 1 / 2 "1 / 2 i12,770407NOK
MKT FASTENING 3210000 Kjemisk kapsel, polyesterharpiks, 11/16 tommers borstørrelse, 5/8 tommers ankerdiameter. | CG8YAE 21P652 32100005 / 8 "5/8 tommer x 7-1/2 tommer11 / 16 "5 i5 / 8 i19,770456NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 3212000 Kjemisk kapsel, polyesterharpiks, 7/8 tommers borstørrelse, 3/4 tomme ankerdiameter.
449NOK / enhet