Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 2834512 Wedge Anchor, Galvanised Steel, 3/4 X 5-1/2 Inch Anchor Size, 5Pk | AB6KPW 21U997

MKT FASTENING 2834512 Kileanker, galvanisert stål, 3/4 X 5-1/2 tommers ankerstørrelse, 5pk

På lager
Vare: AB6KPW Modell: 2834512Kryssreferanse: 21U997

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

649NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.3 / 4 "
Ankerlengde5.5 "
Innbygging i betong3.375 "
FinishGalvanisert
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse2.125 "
Min. Innbygging3.375 "
tråd Lengde3.625 "
Trådstørrelse3 / 4-10
typenGalvanisert stål
Ultimate Pullout (lb.)11975
Ultimate Shear (Lb.)15126
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)15126
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)15126
Ultimate Tension (lbs.)11975
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)9267
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)11975

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.755
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 2834512 Kileanker, galvanisert stål, 3/4 X 5-1/2 tommers ankerstørrelse, 5pk
649NOK /pakke