Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 2812700 Wedge Anchor, Galvanised Steel, 1/2 X 7 Inch Anchor Size, 10Pk | AB6KPL 21U988

MKT FASTENING 2812700 Kileanker, galvanisert stål, 1/2 X 7 tommers ankerstørrelse, 10pk

På lager
Vare: AB6KPL Modell: 2812700Kryssreferanse: 21U988
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
1 142 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde7"
Innbygging i betong4.5 "
FinishGalvanisert
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse2.5 "
Min. Innbygging2.25 "
tråd Lengde4"
Trådstørrelse1 / 2-13
typenGalvanisert stål
Ultimate Pullout (lb.)5772
Ultimate Shear (Lb.)6828
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)6828
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)6828
Ultimate Tension (lbs.)5772
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)4608
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)5772

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6425
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7316000000
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 2812700 Kileanker, galvanisert stål, 1/2 X 7 tommers ankerstørrelse, 10pk
1 142 NOK /pakke