Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 2758700 Kileanker, 303/304 rustfritt stål, 5/8 X 7 tommers ankerstørrelse, 5Pk | AB6KNF 21U960

MKT FASTENING 2758700 Kileanker, 303/304 rustfritt stål, 5/8 X 7 tommers ankerstørrelse, 5pk

På lager
Vare: AB6KNF Modell: 2758700Kryssreferanse: 21U960

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 820 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.5 / 8 "
Ankerlengde7"
Innbygging i betong5.625 "
FinishPlain
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse1.375 "
Min. Innbygging2.75 "
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse5 / 8-11
typen303 / 304 rustfritt stål
Ultimate Pullout (lb.)9294
Ultimate Shear (Lb.)9659
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)9659
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)9659
Ultimate Tension (lbs.)9294
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)6957
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)9294

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.485
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 2758700 Kileanker, 303/304 rustfritt stål, 5/8 X 7 tommers ankerstørrelse, 5pk
1 820 NOK /pakke