Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 275850S ​​Kileanker, 316 rustfritt stål, 5/8 X 5 tommers ankerstørrelse, 5Pk | AB6KLQ 21U923

MKT FASTENING 275850S Kileanker, 316 rustfritt stål, 5/8 X 5 tommers ankerstørrelse, 5Pk

På lager
Vare: AB6KLQ Modell: 275850SKryssreferanse: 21U923

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 085 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.5 / 8 "
Ankerlengde5"
Innbygging i betong2.75 "
FinishPlain
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse2.25 "
Min. Innbygging2.75 "
tråd Lengde3.25 "
Trådstørrelse5 / 8-11
typen316 rustfritt stål
Ultimate Pullout (lb.)5556
Ultimate Shear (Lb.)9659
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)9659
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)9659
Ultimate Tension (lbs.)5556
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)5486
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)5556

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 275850S Kileanker, 316 rustfritt stål, 5/8 X 5 tommers ankerstørrelse, 5Pk
2 085 NOK /pakke