Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 2758412 Wedge Anchor, 303/304 Stainless Steel, 5/8 X 4-1/2 Inch Anchor Size, 5Pk | AB6KNC 21U957

MKT FASTENING 2758412 Kileanker, 303/304 rustfritt stål, 5/8 X 4-1/2 tommers ankerstørrelse, 5pk

På lager
Vare: AB6KNC Modell: 2758412Kryssreferanse: 21U957
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
1 210 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.5 / 8 "
Ankerlengde4.5 "
Innbygging i betong2.75 "
FinishPlain
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse1.75 "
Min. Innbygging2.75 "
tråd Lengde2.625 "
Trådstørrelse5 / 8-11
typen303 / 304 rustfritt stål
Ultimate Pullout (lb.)5556
Ultimate Shear (Lb.)9659
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)9659
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)9659
Ultimate Tension (lbs.)5556
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)5486
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)5556

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 2758412 Kileanker, 303/304 rustfritt stål, 5/8 X 4-1/2 tommers ankerstørrelse, 5pk
1 210 NOK /pakke