MKT FASTENING 271270S Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 1/2 X 7 Inch Anchor Size, 150Pk | AB6KRH 21V017

MKT FASTENING 271270S Kileanker, 316 rustfritt stål, 1/2 X 7 tommers ankerstørrelse, 150Pk

På lager
Vare: AB6KRH Modell: 271270SKryssreferanse: 21V017

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

33 021 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde7"
Innbygging i betong4.5 "
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse2.5 "
Min. Innbygging2.25 "
tråd Lengde1.25 "
Trådstørrelse1 / 2-13
typen316 rustfritt stål
Ultimate Pullout (lb.)5772
Ultimate Shear (Lb.)6828
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)6828
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)6828
Ultimate Tension (lbs.)5772
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)4608
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)5772

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.9
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)27.31
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 271270S Kileanker, 316 rustfritt stål, 1/2 X 7 tommers ankerstørrelse, 150Pk
33 021 NOK /pakke