Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 271270S Kileanker, 316 rustfritt stål, 1/2 X 7 tommers ankerstørrelse, 10Pk | AB6KLW 21U928

MKT FASTENING 271270S Kileanker, 316 rustfritt stål, 1/2 X 7 tommers ankerstørrelse, 10Pk

På lager
Vare: AB6KLW Modell: 271270SKryssreferanse: 21U928

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
2 898 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde7"
Innbygging i betong4.5 "
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse2.5 "
Min. Innbygging2.25 "
tråd Lengde1.25 "
Trådstørrelse1 / 2-13
typen316 rustfritt stål
Ultimate Pullout (lb.)5772
Ultimate Shear (Lb.)6828
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)6828
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)6828
Ultimate Tension (lbs.)5772
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)4608
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)5772

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.89
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 271270S Kileanker, 316 rustfritt stål, 1/2 X 7 tommers ankerstørrelse, 10Pk
2 898 NOK /pakke