MKT FASTENING 271241SB Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 1/2 X 4-1/4 Inch Anchor Size, 200Pk | AB6KRF 21V015

MKT FASTENING 271241SB Kileanker, 316 rustfritt stål, 1/2 X 4-1/4 tommers ankerstørrelse, 200pk

På lager
Vare: AB6KRF Modell: 271241SBKryssreferanse: 21V015

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 556 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde4.25 "
Innbygging i betong2.25 "
FinishPlain
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse2"
Min. Innbygging2.25 "
tråd Lengde3"
Trådstørrelse1 / 2-13
typen316 rustfritt stål
Ultimate Pullout (lb.)5068
Ultimate Shear (Lb.)6828
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)6828
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)6828
Ultimate Tension (lbs.)5068
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)4120
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)5068

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.49
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)27.31
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 271241SB Kileanker, 316 rustfritt stål, 1/2 X 4-1/4 tommers ankerstørrelse, 200pk
26 556 NOK /pakke