Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 271241S Kileanker, 316 rustfritt stål, 1/2 X 4-1/4 tommers ankerstørrelse, 10Pk | AB6KLM 21U920

MKT FASTENING 271241S Kileanker, 316 rustfritt stål, 1/2 X 4-1/4 tommers ankerstørrelse, 10pk

På lager
Vare: AB6KLM Modell: 271241SKryssreferanse: 21U920

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 568 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde4.25 "
Innbygging i betong2.25 "
FinishPlain
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse2"
Min. Innbygging2.25 "
tråd Lengde3"
Trådstørrelse1 / 2-13
typen316 rustfritt stål
Ultimate Pullout (lb.)5068
Ultimate Shear (Lb.)6828
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)6828
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)6828
Ultimate Tension (lbs.)5068
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)4120
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)5068

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 271241S Kileanker, 316 rustfritt stål, 1/2 X 4-1/4 tommers ankerstørrelse, 10pk
1 568 NOK /pakke