Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 2634614 Kileanker, sinkbelagt, 3/4 tommers ankerdia., 6-1/4 tommers ankerlengde, 5Pk | AB6KKP 21U898

MKT FASTENING 2634614 Kileanker, sinkbelagt, 3/4 tomme ankerdia., 6-1/4 tommers ankerlengde, 5pk

På lager
Vare: AB6KKP Modell: 2634614Kryssreferanse: 21U898
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
438NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.3 / 4 "
Ankerlengde6.25 "
Innbygging i betong3.375 "
FinishSink belagt
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse2.875 "
Min. Innbygging3.375 "
tråd Lengde4.25 "
Trådstørrelse3 / 4-10
typenSink belagt
Ultimate Pullout (lb.)11975
Ultimate Shear (Lb.)15126
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)15126
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)15126
Ultimate Tension (lbs.)11975
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)9267
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)11975

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.755
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 2634614 Kileanker, sinkbelagt, 3/4 tomme ankerdia., 6-1/4 tommers ankerlengde, 5pk
438NOK /pakke