Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 2614134 Kileanker, sinkbelagt, 1/4 tommers ankerdia., 1-3/4 tommers ankerlengde, 20pk | AB6KJR 21U877

MKT FASTENING 2614134 Kileanker, sinkbelagt, 1/4 tomme ankerdia., 1-3/4 tommers ankerlengde, 20pk

På lager
Vare: AB6KJR Modell: 2614134Kryssreferanse: 21U877

Få tak i det Mai 20, mandag
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
233NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1 / 4 "
Ankerlengde1.75 "
Innbygging i betong1.125 "
FinishSink belagt
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse5 / 8 "
Min. Innbygging1.125 "
tråd Lengde7 / 8 "
Trådstørrelse1 / 4-20
typenSink belagt
Ultimate Pullout (lb.)1173
Ultimate Shear (Lb.)1472
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)1472
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)1472
Ultimate Tension (lbs.)1173
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)1173
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)1015

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 2614134 Kileanker, sinkbelagt, 1/4 tomme ankerdia., 1-3/4 tommers ankerlengde, 20pk
233NOK /pakke