MKT FASTENING 2558600 Wedge Anchor, Grade 5, 5/8 Inch Anchor Dia., 6-Inch Anchor Length, 25Pk | AD8HKK 4KHV1

MKT FASTENING 2558600 Kileanker, klasse 5, 5/8 tommers ankerdia., 6-tommers ankerlengde, 25pk

På lager
Vare: AD8HKK Modell: 2558600Kryssreferanse: 4KHV1

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 338 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.5 / 8 "
Ankerlengde6"
Innbygging i betong2.75 "
FinishGul dikromat
MaterialeGult dikromatstål
Maks. Arbeidstykkelse2.625 "
Min. Innbygging2.75 "
tråd Lengde4.125 "
Trådstørrelse5 / 8-11
Ultimate Pullout (lb.)5556
Ultimate Shear (Lb.)9659
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)9659
Ultimate Tension (lbs.)5556
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)5556

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.8815
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 2558600 Kileanker, klasse 5, 5/8 tommers ankerdia., 6-tommers ankerlengde, 25pk
2 338 NOK /pakke