Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 2538500 Kileanker, klasse 5, 3/8 tommers ankerdia., 5 tommers ankerlengde, 50pk | AD8HKB 4KHU2

MKT FASTENING 2538500 Kileanker, klasse 5, 3/8 tommers ankerdia., 5 tommers ankerlengde, 50pk

På lager
Vare: AD8HKB Modell: 2538500Kryssreferanse: 4KHU2
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
1 999 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.3 / 8 "
Ankerlengde5"
Innbygging i betong1.625 "
FinishGul dikromat
MaterialeGult dikromatstål
Maks. Arbeidstykkelse3"
Min. Innbygging1.625 "
tråd Lengde4"
Trådstørrelse3 / 8-16
Ultimate Pullout (lb.)2367
Ultimate Shear (Lb.)3151
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)3151
Ultimate Tension (lbs.)2367
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)2367

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.348
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 2538500 Kileanker, klasse 5, 3/8 tommers ankerdia., 5 tommers ankerlengde, 50pk
1 999 NOK /pakke