Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 2538334 Wedge Anchor, Grade 5, 3/8 Inch Anchor Dia., 3-3/4 Inch Anchor Length, 50Pk | AD8HKA 4KHU1

MKT FASTENING 2538334 Kileanker, klasse 5, 3/8 tommers ankerdia., 3-3/4 tommers ankerlengde, 50pk

På lager
Vare: AD8HKA Modell: 2538334Kryssreferanse: 4KHU1

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
2 061 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.3 / 8 "
Ankerlengde3.75 "
Innbygging i betong1.625 "
FinishGul dikromat
MaterialeGult dikromatstål
Maks. Arbeidstykkelse1.75 "
Min. Innbygging1.625 "
tråd Lengde2.625 "
Trådstørrelse3 / 8-16
Ultimate Pullout (lb.)2367
Ultimate Shear (Lb.)3151
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)3151
Ultimate Tension (lbs.)2367
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)2367

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.5695
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 2538334 Kileanker, klasse 5, 3/8 tommers ankerdia., 3-3/4 tommers ankerlengde, 50pk
2 061 NOK /pakke