Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 1334SS0 Drop-In Anchor, 1 Inch Anchor Dia., 5Pk | AF9PQP 30PK24

MKT FASTENING 1334SS0 Drop-In Anchor, 1 Tommers Anchor Dia., 5Pk

På lager
Vare: AF9PQP Modell: 1334SS0Kryssreferanse: 30PK24
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
2 341 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrop-In Anker
Anker Dia.1"
Bolt Dia.3 / 4 "
Borrstørrelse1"
Kjøreverktøy4XMF6
FinishPlain
Lengde3.187 "
Materiale304 rustfritt stål
Min. Hulldybde3-3 / 16 "
Tråddybde1.5 "
Trådstørrelse3 / 4-10
typenIkke-flens
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)11627
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)11627
Ultimate Tension (lbs.)12300
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)14160
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)16019

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7316000000

Produktdetaljer:

    • Installasjon blir (inntil verktøyskuldrene er satt på ankerleppen)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 1334SS0 Drop-In Anchor, 1 Tommers Anchor Dia., 5Pk
2 341 NOK /pakke