Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 1314SS6 Drop-In Anchor, 316 Rustfritt Stål, 3/8 Dia., 1 Tommer Lengde, 25Pk | AD8HNE 4KJA3

MKT FASTENING 1314SS6 drop-in anker, 316 rustfritt stål, 3/8 dia., 1 tomme lengde, 25pk

På lager
Vare: AD8HNE Modell: 1314SS6Kryssreferanse: 4KJA3
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
1 564 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrop-In Anker
Tillatt skjæring330 kg
Tillatt spenning519 kg
Anker Dia.3 / 8 "
Bolt Dia.1 / 4 "
Borrstørrelse3 / 8 "
FinishPlain
Lengde1"
Materiale316 rustfritt stål
Min. Hulldybde1"
Tråddybde15 / 32 "
Trådstørrelse1 / 4-20
typenIkke-flens
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)1321
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)1321
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)2077
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)2104

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.33
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318190000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Undermerke: SUP-R-DROP

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 1314SS6 drop-in anker, 316 rustfritt stål, 3/8 dia., 1 tomme lengde, 25pk
1 564 NOK /pakke