Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 527-311-50 Dybdemål 0 til 6 tommer | AD6XTA 4CGV5

MITUTOYO 527-311-50 Dybdemål 0 til 6 tommer

På lager
Vare: AD6XTA Modell: 527-311-50Kryssreferanse: 4CGV5
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
3 561 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDybde Gage
AmboltFlate
Ambolt materialeHerdet stål
Base lengde100mm
BasestilFull
Antall målere1
Antall målestenger1
Område0 til 6 "
oppløsning0.001 "/ 0.05 mm
SPC-utgangNei
SpindelFlate
SpindelmaterialeHerdet stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode9026208000
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Roterende spindel (Ja / Nei) (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellOmrådePris
MITUTOYO 527-313-50 Dybdemål 0 til 12 tommer | AD6XTB 4CGV6 527-313-500 til 12 "4 716 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 527-311-50 Dybdemål 0 til 6 tommer
3 561 NOK / enhet