Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 329-351-30 digitalt dybdemikrometer 0 til 12 tommer | AD6XPF 4CGH7

MITUTOYO 329-351-30 digitalt dybdemikrometer 0 til 12 tommer

På lager
Vare: AD6XPF Modell: 329-351-30Kryssreferanse: 4CGH7
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
11 137 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk digital dybdemikrometer
AmboltFlate
Ambolt materialeHerdet stål
Base lengde4"
BasestilFull
Låsemuttertypestang
Antall målere1
Antall målestenger12
Område0 til 12 "
oppløsning0.0001 "/ 0.001 mm
Rod Dia.0.157 "
StangtypeJusterbar
SPC-utgangJa
SpindelFlate
SpindelmaterialeHerdet stål
FingerbølRatchet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.935
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)49.02
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode9017304000
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Roterende spindel (Ja / Nei) (Ja)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 329-351-30 digitalt dybdemikrometer 0 til 12 tommer
11 137 NOK / enhet