Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 184-303S Feilmåler | AA8AGP 16X227

MITUTOYO 184-303S Feeler Gage

På lager
Vare: AA8AGP Modell: 184-303SKryssreferanse: 16X227

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 279 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFeeler Gage-sett
Bladlengde6"
Bladbredde1/2 (13 mm)
MaterialeStål
Tykkelse28 blader, 0.05 - 0.15 mm x 0.01 mm, 0.2 - 1 mm x 0.05 mm
typenMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode9031808085
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellBladlengdePris
MITUTOYO 184-313S Feilmåler | AA8AGQ 16X228 184-313S4"1 211 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 184-303S Feeler Gage
1 279 NOK / enhet