Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITEE-BITE PRODUCTS INC 24148 T-slot tåklemme 5/8 tommer | AH4CQQ 34CW94

MITEE-BITE PRODUCTS INC 24148 T-spor tåklemme 5/8 tommer

På lager
Vare: AH4CQQ Modell: 24148Kryssreferanse: 34CW94
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
787NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakT-sporklemme
Diameter1 / 2 "
Kjørestørrelse5 / 16 "
Tving4000 lb.
MaterialeStål
Generell dybde1-15 / 16 "
Total høyde1"
Samlet bredde1.125 "
tråd Lengde19 / 32 "
Trådstørrelse1 / 2-13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Clamp Style : Cam Action - Toe
    • T-spor størrelse: 5/8 "

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKjørestørrelseGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddetråd LengdeTrådstørrelsePris
MITEE-BITE PRODUCTS INC 24128 T-Slot Toe Clamp 9/16 Inch | AH4CQP 34CW93 241281 / 2 "5 / 16 "1-15 / 16 "1"1.125 "19 / 32 "1 / 2-13781NOK
MITEE-BITE PRODUCTS INC 24168 T-Slot Toe Clamp 11/16 Inch | AH4CQR 34CW95 241681 / 2 "5 / 16 "1-15 / 16 "1"1.125 "19 / 32 "1 / 2-13809NOK
MITEE-BITE PRODUCTS INC 24188 T-Slot tåklemme 3/4 tommer | AH4CQT 34CW96 241881 / 2 "5 / 16 "1-15 / 16 "1"1.125 "19 / 32 "1 / 2-13854NOK
MITEE-BITE PRODUCTS INC 24000 T-Slot Toe Clamp 1/2-13 ST | AH4CQU 34CW97 240001 / 2 "5 / 16 "1-15 / 16 "1"1.125 "19 / 32 "1 / 2-13719NOK
MITEE-BITE PRODUCTS INC 54014 T-Slot Toe Clamp 14mm | AH4CQV 34CW98 54014M128mm50mm25.4mm28.5mm15mmM12842NOK
MITEE-BITE PRODUCTS INC 54016 T-Slot Toe Clamp 16mm | AH4CQW 34CW99 54016M128mm50mm25.4mm28.5mm15mmM12814NOK
MITEE-BITE PRODUCTS INC 54018 T-Slot Toe Clamp 18mm | AH4CQX 34CX01 54018M128mm50mm25.4mm28.5mm15mmM12814NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITEE-BITE PRODUCTS INC 24148 T-spor tåklemme 5/8 tommer
787NOK / enhet