Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MIP RC TOOLS MIP-3000-34 Strapping Sealer, Heavy Duty, Single Notch, Down Cut, 3/4 Inch Size, Steel

På lager
Vare: CE8QDN Modell: MIP-3000-34
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
5 154 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålbåndforsegling
FARGEGrå, Rød
Handle Lengde25-1 / 2 "
HåndteringsmaterialePlast
MaterialeStål
Total høyde3"
Total lengde30 "
Samlet bredde8"
TetningstypeSkyv
Stropp bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

Manuelt betjente forseglere brukes til å feste en forsegling over de strammede stropper som er viklet rundt en gjenstand på steder med begrenset tilgang til strømkilden. Disse sealerne kan enkelt bæres for å pakke og sikre gjenstander for forsendelse og lagring. Midwest Industrial Packaging (MIP) MIP-3000-34 er en kraftig stroppforsegling som brukes til å krympe og feste stroppetetninger over stålstropper.

Egenskaper:

  • Merkets MIP-3000-34 stålstroppeforsegler brukes til å forsegle stålstropper med 3/4 tomme bredde og 0.025 til 0.031 tomme tykkelse.
  • Dette er en sidevirkende, enkelt-hakk-forsegler som krever 2 ganger forsegling per stroppbånd for overlegen effektivitet.
  • Den brukes på push-type (lukkede) tetninger installert før stramming av stroppene.

Kompatibelt tilbehør:

  • MIP stålstropper: Disse strammerne brukes til å stramme stroppene før tetningen krympes med denne MIP-3000-34-forsegleren.
  • MIP stroppeforseglinger: Disse kraftige stroppeforseglingene brukes til å feste endene av stropper og gi sikker emballasje.
  • MIP båndkuttere: Disse kutterne brukes til å skjære bort stroppenden på toppen for å forhindre uventet løsne av en forseglet stropp.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er forskjellen mellom tetninger av åpen og lukket type som brukes i stropping?

A. Åpne (Snap-On) forseglinger brukes hovedsakelig på polypropylenstropper og fungerer hovedsakelig på flate overflater. Lukkede (Push-On) tetninger brukes hovedsakelig på stålstropper for uregelmessige eller avrundede gjenstander. Disse lukkede tetningene installeres før strekk påføres over stålstroppene for å holde dem på linje under oppstrammingen.

Q. Hvor ligger Midwest Industrial Packaging (MIP)?

A. Midwest Industrial Packaging (MIP) har hovedkontor i Glenview, Illinois, USA.

Produktvarianter

ProduktModellMaterialePris
MIP RC TOOLS MIP-1152-12 Strapping Sealer, Heavy Duty, Double Notch, Down Cut, 1/2 tomme størrelse, stål | CE8QDG MIP-1152-12Stål2 195 NOK
MIP RC TOOLS MIP-1152-58 Strapping Sealer, Heavy Duty, Double Notch, Down Cut, 5/8 tommers størrelse, stål | CE8QDH MIP-1152-58Stål2 195 NOK
MIP RC TOOLS MIP-1152-34 Strapping Sealer, Heavy Duty, Double Notch, Down Cut, 3/4 tommers størrelse, stål | CE8QDJ MIP-1152-34Stål2 195 NOK
MIP RC TOOLS MIP-3000-114 Strapping Sealer, Heavy Duty, Single Notch, Down Cut, 1-1/4 tommers størrelse, stål | CE8QDP MIP-3000-114Stål5 154 NOK
MIP RC TOOLS MIP-3100-34 Strapping Sealer, Heavy Duty, Double Reverse Notch, 3/4 tommers størrelse, stål | CE8QDQ MIP-3100-34Stål5 345 NOK
MIP RC TOOLS MIP-3100-114 Strapping Sealer, Heavy Duty, Double Reverse Notch, 1-1/4 tommers størrelse, stål | CE8QDR MIP-3100-114Stål5 345 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MIP RC TOOLS MIP-3000-34 Strapping Sealer, Heavy Duty, Single Notch, Down Cut, 3/4 Inch Size, Steel
5 154 NOK / enhet