Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MIP RC TOOLS MIP-3100-34 Strapping Sealer, Heavy Duty, Dobbelt reversert hakk, 3/4 tommers størrelse, stål

På lager
Vare: CE8QDQ Modell: MIP-3100-34

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
5 345 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålbåndforsegling
FARGEGrå, Rød
Handle Lengde25-1 / 2 "
HåndteringsmaterialePlast
MaterialeStål
Total høyde2"
Total lengde11 "
Samlet bredde6"
TetningstypeKlipse på
Stropp bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

MIP-3100 flat stål stropping sealer brukes til å krympe stål stropping og sikring av stropping tetninger på stål og sinkbelagt stål stropping.

Egenskaper:

  • Ideell for applikasjoner med lavt volum eller hvor tilgangen til en ekstern strømkilde er begrenset.
  • Lett stålkonstruksjon for portabilitet.
  • Skaper en snap-on forsegling for å sikre at varer under transport er forsvarlig sikret.
  • Kan brukes på 3/4 tommers brede stropper.

Standarder og godkjenninger:

  • ISO 9001

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke sikkerhetsinstruksjoner må man være oppmerksom på når man bruker MIP-3100 sealer?

A.

  • Hold fingrene borte fra områder som kan klemme eller kutte (primært foran på enheten).
  • Fjern forseglingen og inspiser forseglingen for å sikre at den er godt festet til stroppen.
  • Det skal være to fordypninger (hakk) på hver side av tetningen.
  • Forseglingen skal være i midten av hakkene.
  • Forseglingen skal være i flukt mot båndet, med begge båndendene helt gjennom tetningen. Fjern forseglingen og start på nytt hvis den ikke er riktig utformet.
  • Forsøk på ny forsegling vil resultere i dårlig forsegling og redusert bruddstyrke.
  • Bryt aldri stroppen med forsegleren. Hvis stroppen brytes uten de riktige kutterne, kan den smekke tilbake mot operatøren og forårsake alvorlig skade eller død. Denne handlingen vil også skade forsegleren, noe som krever reparasjon eller utskifting på eierens bekostning.

Q. Hva brukes stropper til?

A. Strapping brukes til å bunte og sikre gjenstander sammen for forsendelse og lagring. En forsegling krympes på plass med MIP-3100 stålstroppeforsegler.

Produktvarianter

ProduktModellMaterialePris
MIP RC TOOLS MIP-1152-12 Strapping Sealer, Heavy Duty, Double Notch, Down Cut, 1/2 tomme størrelse, stål | CE8QDG MIP-1152-12Stål2 195 NOK
MIP RC TOOLS MIP-1152-58 Strapping Sealer, Heavy Duty, Double Notch, Down Cut, 5/8 tommers størrelse, stål | CE8QDH MIP-1152-58Stål2 195 NOK
MIP RC TOOLS MIP-1152-34 Strapping Sealer, Heavy Duty, Double Notch, Down Cut, 3/4 tommers størrelse, stål | CE8QDJ MIP-1152-34Stål2 195 NOK
MIP RC TOOLS MIP-3000-34 Strapping Sealer, Heavy Duty, Single Notch, Down Cut, 3/4 tommers størrelse, stål | CE8QDN MIP-3000-34Stål5 154 NOK
MIP RC TOOLS MIP-3000-114 Strapping Sealer, Heavy Duty, Single Notch, Down Cut, 1-1/4 tommers størrelse, stål | CE8QDP MIP-3000-114Stål5 154 NOK
MIP RC TOOLS MIP-3100-114 Strapping Sealer, Heavy Duty, Double Reverse Notch, 1-1/4 tommers størrelse, stål | CE8QDR MIP-3100-114Stål5 345 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MIP RC TOOLS MIP-3100-34 Strapping Sealer, Heavy Duty, Dobbelt reversert hakk, 3/4 tommers størrelse, stål
5 345 NOK / enhet