Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 49-77-1005 Alligator Clips 2-1/2 tomme Lengde 10a | AE9FZA 6JHZ2

MILWAUKEE 49-77-1005 Alligator Clips 2-1/2 tomme Lengde 10a

På lager
Vare: AE9FZA Modell: 49-77-1005Kryssref: 6JHZ2

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
401NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlligator klipp
FARGESvart, Rød
Lengde2.5 "
Maks. Forsterker10
Maks. Spenning1000 VDC
Åpningsstørrelse1-9 / 16 "
Plug and Connector BeskrivelseBanan Jack
SikkerhetsvurderingKAT IV 600V, KAT III 1000V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 49-77-1005 Alligator Clips 2-1/2 tomme Lengde 10a
401NOK /pakke