Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 49-66-6268 Standard slagsokkel, 1/2 tommers drivstørrelse, 36 mm sokkelstørrelse, 6-punkts | CT3LTN 61DL52

MILWAUKEE 49-66-6268 Standard slagsokkel, 1/2 tommers drivstørrelse, 36 mm sokkelstørrelse, 6-punkts

På lager
Vare: CT3LTN Modell: 49-66-6268Kryssref: 61DL52

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

262NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlaguttak

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3218
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
MILWAUKEE 49-66-6505 Deep Impact Socket, 1 tommers drivstørrelse, 1 1/16 tommers sokkelstørrelse, 6-punkts, dyp | CT3LHF 61DN02 49-66-6505Slaguttak514NOK
MILWAUKEE 49-66-6512 Deep Impact Socket, 1 tommers drivstørrelse, 1 1/2 tommers sokkelstørrelse, 6-punkts, dyp | CT3LHG 61DN09 49-66-6512Slaguttak492NOK
MILWAUKEE 49-66-6508 Deep Impact Socket, 1 tommers drivstørrelse, 1 1/4 tommers sokkelstørrelse, 6-punkts, dyp | CT3LHH 61DN05 49-66-6508Slaguttak526NOK
MILWAUKEE 49-66-6506 Deep Impact Socket, 1 tommers drivstørrelse, 1 1/8 tommers sokkelstørrelse, 6-punkts, dyp | CT3LHJ 61DN03 49-66-6506Slaguttak527NOK
MILWAUKEE 49-66-6515 Deep Impact Socket, 1 tommers drivstørrelse, 1 11/16 tommers sokkelstørrelse, 6-punkts, dyp | CT3LHK 61DN12 49-66-6515Slaguttak492NOK
MILWAUKEE 49-66-6517 Deep Impact Socket, 1 tommers drivstørrelse, 1 13/16 tommers sokkelstørrelse, 6-punkts, dyp | CT3LHL 61DN14 49-66-6517Slaguttak555NOK
MILWAUKEE 49-66-6507 Deep Impact Socket, 1 tommers drivstørrelse, 1 3/16 tommers sokkelstørrelse, 6-punkts, dyp | CT3LHM 61DN04 49-66-6507Slaguttak504NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 49-66-6268 Standard slagsokkel, 1/2 tommers drivstørrelse, 36 mm sokkelstørrelse, 6-punkts
262NOK / enhet