Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 49-56-0320 Justerbar hullskjærer | AH6TXP 36FX66

MILWAUKEE 49-56-0320 Justerbar hullskjærer

På lager
Vare: AH6TXP Modell: 49-56-0320Kryssreferanse: 36FX66
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
700NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbart hullskjæresett
Arbor designInkludert
Direkte erstatning for:Mfr. Nr. 49-56-0290
Maks. Skjæredybde1"
Antall stykker4
Pilotborestørrelse1/4 "dia. X 3-1 / 2" L
Primær applikasjonWood
Utvalg av sagstørrelser2 "til 7"
Skaftstørrelse1/4 "Hex
Tenner per tomme2
TannmaterialeHigh Speed ​​Steel
Bruk medMfr. Nr. 48-28-1000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3645
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)25.4
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 49-56-0320 Justerbar hullskjærer
700NOK / enhet