Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-22-8934 Strikkehansker, str. 2XL, ANSI snittnivå A3, håndflate, dyppet, nitril, HPPE, sandstrand | CT3MKC 317C22

MILWAUKEE 48-22-8934 Strikkehansker, størrelse 2XL, ANSI snittnivå A3, håndflate, dyppet, nitril, HPPE, Sandy

På lager
Vare: CT3MKC Modell: 48-22-8934Kryssreferanse: 317C22

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

234NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrikk hansker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
MILWAUKEE 48-22-8721 Strikkehanske | CT3KDB 317C02 48-22-8721Hanske1427NOK
MILWAUKEE 48-22-8725 Strikkehanske | CT3KDC 317C06 48-22-8725Hanske1453NOK
MILWAUKEE 48-22-8722 Strikkehanske | CT3KDD 317C03 48-22-8722Hanske1472NOK
MILWAUKEE 48-22-8712 Strikkehanske | CT3KDE 317A97 48-22-8712Hanske1323NOK
MILWAUKEE 48-22-8745 Strikkehanske | CT3KDF 317C12 48-22-8745Hanske1428NOK
MILWAUKEE 48-22-8711 Strikkehanske | CT3KDG 317A96 48-22-8711Hanske1352NOK
MILWAUKEE 48-22-8715 Strikkehanske | CT3KDH 317C01 48-22-8715Hanske1361NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-22-8934 Strikkehansker, størrelse 2XL, ANSI snittnivå A3, håndflate, dyppet, nitril, HPPE, Sandy
234NOK / enhet