Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-22-8120 Verktøybelteentreprenør 24 lommer | AH8KDK 38UZ41

MILWAUKEE 48-22-8120 Verktøybelteentreprenør 24 lommer

På lager
Vare: AH8KDK Modell: 48-22-8120Kryssreferanse: 38UZ41
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
1 496 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøybelte
BeltypePolstret pustende
FARGERød / Svart
Dybde3"
Høyde12.5 "
Materiale1680D ballistisk nylon
Antall lommer24
typenEntreprenør
Midjemål30 "til 53"
Bredde56 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3625
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)36.83
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Milwaukee 48-22-8120 verktøybelteentreprenør tilbyr en praktisk og organisert løsning for å bære en rekke verktøy under oppgaver. Dette verktøybeltet brukes ofte der rask tilgang til ulike håndverktøy er avgjørende, noe som effektiviserer arbeidsflyten og øker produktiviteten. Med flere lommer for verktøy av forskjellige størrelser og funksjoner, sikrer den effektivitet på arbeidsplasser ved å redusere behovet for konstante turer til en verktøykasse.

Egenskaper:

  • Milwaukee 48-22-8120 verktøybelteentreprenør har et polstret, pustende belte med en integrert spenne for komfortabel og sikker bruk under langvarig bruk.
  • Disse verktøybeltene kommer med 24 lommer, inkludert en smarttelefonlomme og en punkteringssikker lomme, som gir god lagringsplass for håndverktøy og tilbehør.
  • De er utstyrt med en rullespenne for rask og effektiv beltejustering, slik at brukerne enkelt kan tilpasse passformen.
  • Disse verktøybeltene kommer med integrerte bærehåndtak, noe som letter praktisk transport når beltet ikke er i bruk.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan rengjøre og vedlikeholde Milwaukee 48-22-8120 verktøybelte?

A.

  • Inspiser verktøybeltet regelmessig for slitasje, slitasje eller skade.
  • Tørk av verktøybeltet med en fuktig klut for å fjerne støv og rusk.
  • Bruk en mild såpe- eller vaskemiddelløsning for gjenstridige flekker, test den først på et lite iøynefallende område.
  • La verktøybeltet lufttørke helt etter rengjøring; unngå direkte sollys.
  • Unngå å overbelaste verktøybeltet og fordel vekten jevnt.
  • Oppbevar verktøybeltet på et kjølig, tørt sted vekk fra direkte sollys eller ekstreme forhold.
  • Ta omgående reparasjoner, bruk sterk tråd for løse sting.
  • Juster justerbare stropper for å passe komfortabelt rundt midjen.

Sp. Er beltet justerbart og hvilken midjestørrelse kan dette beltet romme?

A. Ja, beltet er justerbart og kan romme midjestørrelser fra 30 til 53 tommer.

Produktvarianter

ProduktModellAntall lommertypenPris
MILWAUKEE 48-22-8110 Verktøybelte Elektrikere 29 lommer | AH8KDJ 38UZ40 48-22-811029Elektriker2 248 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-22-8120 Verktøybelteentreprenør 24 lommer
1 496 NOK / enhet