Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-22-6101 Lang nesetang 8 tommer takket | AH7NLE 36XE01

MILWAUKEE 48-22-6101 Lang nesetang 8 tommer takket

På lager
Vare: AH7NLE Modell: 48-22-6101Kryssreferanse: 36XE01

Få tak i det Mai 20, mandag
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
249NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLang nese tang
Skjærekapasitet / materiale3/8 "ledning
Håndtere fargeRød
HåndtakstypePutehåndtak
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde2.5
Kjevebredde29 / 64 "
MaterialeStål
Maks. Kjeveåpning2-39 / 64 "
Total lengde8"
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde7 / 64 "
SpenningsverdierIkke rangert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)10.67
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Wire Crimper: Nei
    • Ikkeparkering: Nei
    • Isolert / uisolert: uisolert
    • ESD Safe: Nei
    • Side Cutter: Ja
    • Wire Stripper: Ja
    • Fugetype: Massiv
    • Gripende overflate: takket

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-22-6101 Lang nesetang 8 tommer takket
249NOK / enhet