Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-22-6100 Linemans tang med fisketape 9 tommer | AH7NLT 36XE13

MILWAUKEE 48-22-6100 Linemans-tang m/Fisketape 9 Tommer

På lager
Vare: AH7NLT Modell: 48-22-6100Kryssreferanse: 36XE13
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
530NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLinemans Tang
Håndtakstypeergonomisk
Kjeve Lengde1 39 / 64 "
Kjeve tykkelse37 / 64 "
Kjevebredde1 45 / 64 "
MaterialeKarbonstål
Total lengde9"
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)10.67
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Høy ytelse: Nei
    • Wire Crimper: Ja
    • Fish Tape Puller: Ja

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-22-6100 Linemans-tang m/Fisketape 9 Tommer
530NOK / enhet