Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 45-96-9309 Skrallekombinasjonsnøkkel, kromvanadiumstål, krom, 9 mm hodestørrelse, standard | CT3NEF 60RJ35

MILWAUKEE 45-96-9309 Skrallekombinasjonsnøkkel, kromvanadiumstål, krom, 9 mm hodestørrelse, standard

På lager
Vare: CT3NEF Modell: 45-96-9309Kryssref: 60RJ35

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

308NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRatcheting kombinasjonsnøkkel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
MILWAUKEE 48-22-9406 Skrallekombinasjonsnøkkelsett, SAE, antall stykker 7, antall poeng 12 | CE9QVZ 55MN29 48-22-9406Ratcheting kombinasjonsnøkkel1 771 NOK
MILWAUKEE 48-22-9506 Skrallekombinasjonsnøkkelsett, metrisk, 7 deler, 12 poeng | CE9QWA 55MN28 48-22-9506Ratcheting kombinasjonsnøkkel1 771 NOK
MILWAUKEE 45-96-9822 kombinasjonsnøkkel, kromvanadiumstål, krom, 1 tommers hodestørrelse, 2 1/8 tommers lengde | CT3HRQ 798HM6 45-96-9822Kombinasjonsnøkkel842NOK
MILWAUKEE 45-96-9814 kombinasjonsnøkkel, kromvanadiumstål, krom, 1/2 tomme hodestørrelse, 1 1/8 tomme lengde | CT3HRR 798HL8 45-96-9814Kombinasjonsnøkkel408NOK
MILWAUKEE 45-96-9808 kombinasjonsnøkkel, kromvanadiumstål, krom, 1/4 tomme hodestørrelse, 1/2 tomme lengde | CT3HRU 798HL2 45-96-9808Kombinasjonsnøkkel364NOK
MILWAUKEE 45-96-9610 kombinasjonsnøkkel, kromvanadiumstål, krom, 10 mm hodestørrelse, 165 mm lengde, fleksibel | CT3HRW 798HJ9 45-96-9610Kombinasjonsnøkkel361NOK
MILWAUKEE 45-96-9611 kombinasjonsnøkkel, kromvanadiumstål, krom, 11 mm hodestørrelse, 171 3/8 mm lengde | CT3HRX 798HK0 45-96-9611Kombinasjonsnøkkel383NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 45-96-9309 Skrallekombinasjonsnøkkel, kromvanadiumstål, krom, 9 mm hodestørrelse, standard
308NOK / enhet