Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 3453-22, 48-11-2425 Slagdriversett, 1, 500 in-lb Maks. Dreiemoment, 3, 600 o/min fri hastighet, 4000, børsteløs motor | CT3JZP 384NP1

MILWAUKEE 3453-22, 48-11-2425 Impact Driver Kit, 1, 500 in-lb Maks. Dreiemoment, 3, 600 RPM fri hastighet, 4000, børsteløs motor

På lager
Vare: CT3JZP Model: 3453-22, 48-11-2425Kryssreferanse: 384NP1
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
4 092 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDriversett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3715
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
MILWAUKEE 2462-20 slagdriver, 1000 in-lb Maks. Dreiemoment, 2, 500 RPM fri hastighet, 3, 300, Bare Tool, 12V DC | CT3HBX 45L185 2462-20Driver1 780 NOK
MILWAUKEE 2657-20 slagdriver, 1, 500 in-lb Maks. Dreiemoment, 2, 750 RPM fri hastighet, 3, 450, Bare Tool, 18V DC | CT3HBY 22UT46 2657-20Driver2 194 NOK
MILWAUKEE 2656-20 slagdriver, 1, 500 in-lb Maks. Dreiemoment, 2, 750 RPM fri hastighet, 3, 450, Bare Tool, 18V DC | CT3HBZ 39RY17 2656-20Driver2 131 NOK
MILWAUKEE 3453-20 slagdriver, 1, 500 in-lb Maks. Dreiemoment, 3, 600 o/min fri hastighet, 4000, børsteløs motor | CT3HCA 794JJ9 3453-20Driver2 298 NOK
MILWAUKEE 2953-20 slagdriver, 2000 in-lb Maks. Dreiemoment, 3, 900 rpm fri hastighet, 4, 400, børsteløs motor | CT3HCC 794JK8 2953-20Driver2 471 NOK
MILWAUKEE 2551-20, 48-11-2420 Impact Driver, 3000 rpm fri hastighet, 3, 400, børsteløs motor, bare verktøy, batteri | CT3HCD 349VF5 2551-20, 48-11-2420Driver3 543 NOK
MILWAUKEE 2760-22, 48-11-1865 Impact Driver, 3000 RPM fri hastighet, 4000, børsteløs motor, 6.0 Ah/ 5.0 Ah, 18V DC | CT3HCE 338AL4 2760-22, 48-11-1865Driver8 448 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 3453-22, 48-11-2425 Impact Driver Kit, 1, 500 in-lb Maks. Dreiemoment, 3, 600 RPM fri hastighet, 4000, børsteløs motor
4 092 NOK / enhet