Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE VALVE EXTEN15X-A Stem Extension, Size 1/4, 1/2 And 3/4 Inch

På lager
Vare: CE2TQG Modell: EXTEN15X-A

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
712NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStammeutvidelse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Milwaukee Valve EXTEN15X-A spindelforlengelse reduserer trykket i inntakssystemet (når gassen er lukket) og reduserer kompressorstøtet.

Egenskaper:

  • Den har et håndtak som kan trekkes ut fra ventilen for vanskelig tilgjengelige steder.
  • Den har messingkonstruksjon for overlegen korrosjonsmotstand og strekkstyrke, samt evnen til å motstå høyt trykk.
  • Denne utblåsningssikre stammeforlengelsen har NPT-gjengede forbindelser i begge ender for å akseptere ventilstørrelser fra 1/4 til 3/4 tomme.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er en utblåsningssikker design?

A. Den utblåsningssikre designen forhindrer at stammen skyves ut av ventilenheten på grunn av det svingende trykket inne i ventilen.

Q. Hva er en strupeventil?

A. En strupeventil er designet for å åpne/lukke/regulere mediestrømmen i rørsystemet.

Q. Hvordan er stammen plassert i ventilen?

A. Spindelen er forseglet med O-ringer og grafittpakningsringer og holdes på plass av spindelhuset som er boltet til ventilhuset.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE VALVE EXTEN15X-A Stem Extension, Size 1/4, 1/2 And 3/4 Inch
712NOK / enhet