Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE VALVE 508 - 200 svingventil, horisontal, bronse, 2 tommers ventilstørrelse

På lager
Vare: CE2JVX Modell: 508 - 200

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
32 630 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.357
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Milwaukee 508-200 svingende tilbakeslagsventil lar vann komme inn i en tank mens den blokkerer den omvendte strømmen. Det brukes i kloakksystemer, avløpsvannbehandling, brannslukking og kraftverk.

Egenskaper:

  • Milwaukee 508-200 tilbakeslagsventil har en horisontal full portdesign for å unngå strømningsreduksjon når vannet går fra røret til ventilen.
  • Den har en stiftet roterende skive som gir forbedret tetning for å forhindre tilbakestrømning og reduserer sjansene for støt eller vannslag i rørledningen.
  • Denne 2-tommers tilbakeslagsventilen har gjengede endeforbindelser for enkel installasjon og fjerning.

Standarder og godkjenninger:

  • MSS SP-80

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hva er trykket til denne Milwaukee 508-200 tilbakeslagsventilen?

A. Denne Milwaukee tilbakeslagsventilen har et maksimalt damptrykk på 200 psi og maksimalt vanntrykk på 400 psi ved 150 grader F.

Q. Hva er fordelene med Y-mønsteret på denne ventilen?

A. Y-typen minimerer strømningsmotstanden til ventilen. I denne utformingen er setet og stammen vinklet i omtrent 45 grader for å gi en rettere strømningsbane ved full åpning og gir minst mulig motstand mot strømning.

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsposisjonTilkoblingstypeSprekktrykkTotal høydeForsegl materialeSetematerialeStørrelseBreddePris
MILWAUKEE VENTIL UP0967000012 Lavt blysving tilbakeslagsventil Messing 1/2 tomme | AA4FJK 12K646 UP0967000012Multi posisjonellgjenget0.5 psi2 3 / 32 "-Metal1 / 2 "1"846NOK
MILWAUKEE VENTIL UP0967000034 Lavt blysving tilbakeslagsventil Messing 3/4 tommer | AA4FJL 12K647 UP0967000034Multi posisjonellgjenget0.6 psi2 19 / 64 "-Metal3 / 4 "1.25 "1 100 NOK
MILWAUKEE VENTIL UP0967000100 Lavt blysving tilbakeslagsventil messing 1 tomme | AA4FJM 12K648 UP0967000100Multi posisjonellgjenget0.7 psi2.593-Metal1"1.5 "1 211 NOK
MILWAUKEE VENTIL UP0967000114 Lavt blysving tilbakeslagsventil Messing 1-1/4 | AA4FJN 12K649 UP0967000114Multi posisjonellgjenget0.8 psi2 29 / 32 "-Metal1.25 "1.75 "1 644 NOK
MILWAUKEE VENTIL UP0967000112 Lavt blysving tilbakeslagsventil Messing 1-1/2 | AA4FJP 12K650 UP0967000112Multi posisjonellgjenget0.9 psi3 19 / 64 "-Metal1.5 "2"1 985 NOK
MILWAUKEE VENTIL UP0967000200 Lavt blysving tilbakeslagsventil messing 2 tommer | AA4FJQ 12K651 UP0967000200Multi posisjonellgjenget0.10 psi3 27 / 32 "-Metal2"2.5 "2 852 NOK
MILWAUKEE VENTIL UP0968000012 Lavt blysving tilbakeslagsventil Messing 1/2 tomme | AA4FJR 12K652 UP0968000012Multi posisjonellLoddetinn0.11 psi2 3 / 32 "-Metal1 / 2 "1"873NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE VALVE 508 - 200 svingventil, horisontal, bronse, 2 tommers ventilstørrelse
32 630 NOK / enhet