Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILLER - WELDCRAFT 10N45 dyse aluminiumoksyd # 10 (5/8 tommer) - Pakke med 10 | AF2JMA 6UGL4

MILLER - WELDCRAFT 10N45 munnstykke aluminiumoksyd #10 (5/8 tommer) - pakke med 10

På lager
Vare: AF2JMA Modell: 10N45Kryssreferanse: 6UGL4

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
616NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMunnstykke
Diameter# 10 (5/8 ")
Materialealumina

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8515902000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Alumina

Produktvarianter

ProduktModellDiameterPris
MILLER - WELDCRAFT 10N44 Munnstykke aluminiumoksyd # 12 (3/4 tommer) - Pakke med 10 | AF2JLZ 6UGL3 10N44# 12 (3/4 ")541NOK
MILLER - WELDCRAFT 13N13 Munnstykke aluminiumoksyd # 10 (5/8 tommer) - Pakke med 10 | AF2JMQ 6UGN8 13N13# 10 (5/8 ")609NOK
MILLER - WELDCRAFT 53N87L Munnstykke aluminiumoksyd # 12 (3/4 tommer) | AF2JRW 6UHC4 53 87NXNUMXLLG, lang, # 12 (3/4 ")984NOK
MILLER - WELDCRAFT 53N88L Dyse Alumina # 10 (5/8 In) | AF2JTA 6UHC8 53 88NXNUMXLGL, lang, # 10 (5/8 ")961NOK
MILLER - WELDCRAFT 53N89 Munnstykke Alumina #15 (15/16 In) - Pakke med 10 | AF2JTD 6UHD1 53N89GL, kort, # 15 (15/16 ")1 192 NOK
MILLER - WELDCRAFT 54N19 Dyse Alumina # 11 (11/16 In) - Pakke med 10 | AF2JTQ 6UHE2 54N19GL, kort, # 11 (11/16 ")638NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 10N45 munnstykke aluminiumoksyd #10 (5/8 tommer) - pakke med 10
616NOK / enhet