Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILLER FLUID POWER ALS-NH Solid State Switch Posisjonering Npn | AE2NUA 4YRD7

MILLER FLUID POWER ALS-NH Solid State Switch Posisjonering Npn

På lager
Vare: AE2NUA Modell: ALS-NHKryssreferanse: 4YRD7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 871 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid State-bryter
ViseLED
VedleggstypeIP67
For Bore Dia.1 1/2 til 4 "
FunksjonNormalt åpen eller normalt lukket NPN
Bryterstrøm100 mA Maks
Bytte spenning10 til 30VDC
Temp. Område-13 til 185 F
typenPosisjonering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8536507000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellFunksjonPris
MILLER FLUID POWER ALS-PH Solid State Switch Posisjonering Pnp | AE2NTZ 4YRD6 ALS-PHNormalt åpen eller normalt lukket PNP5 871 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILLER FLUID POWER ALS-NH Solid State Switch Posisjonering Npn
5 871 NOK / enhet