MILLER ELECTRIC 300502 Røyksuger Luftstrøm 875 Cfm Merv 15 | AD9VMV 4VDJ4

MILLER ELECTRIC 300502 Avtrekksluftstrøm 875 Cfm Merv 15

På lager
Vare: AD9VMV Modell: 300502Kryssreferanse: 4VDJ4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

105 347 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvtrekk
LuftstrømCFM 875
Dybde48 "
Filter Media490 kvadratfot
Høyde34.75 "
Hz60
Input12.5 Amps
Inngangsspenning115V
Merv15
Motor HP1
Lydnivå70
Bredde31.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 122.85
Skipets høyde (cm)97.79
Skipets lengde (cm)86.36
Skipets bredde (cm)129.54
HS kode8421398015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftstrømDybdeFilter MediaHøydeMervLydnivåBreddePris
MILLER ELECTRIC 300595 Avtrekksfilter 16 kvadratfot 132 Cfm | AE3TUN 5FYE9 300595CFM 13212 "16 Square Feet23 "1668.512 "40 369 NOK
MILLER ELECTRIC 951761 Stasjonær røykavsug, 60 Hz | CJ3MZE 494D84 951761-------285 188 NOK
MILLER ELECTRIC 951619 Stasjonær røykavsug, 875 cfm luftstrøm, 115V inngang, 75 dBA lydnivå | CJ3MZF 484X72 951619-------129 406 NOK
MILLER ELECTRIC 951515 Stasjonær røykavsug, 875 cfm luftstrøm, 115V inngang, 75 dBA lydnivå | CJ3MZG 484X75 951515-------154 025 NOK
MILLER ELECTRIC 951514 Stasjonær røykavsug, 875 cfm luftstrøm, 115V inngang, 75 dBA lydnivå | CJ3MZH 484X74 951514-------142 290 NOK
MILLER ELECTRIC 951760 Stasjonær røykavsug, 60 Hz | CJ3MZJ 494D83 951760-------283 227 NOK
MILLER ELECTRIC 951758 Stasjonær røykavsug, 60 Hz | CJ3MZK 494D81 951758-------96 598 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILLER ELECTRIC 300502 Avtrekksluftstrøm 875 Cfm Merv 15
105 347 NOK / enhet