Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILLER ELECTRIC 225671 Drag Tip 25 Amp For 25c/cx 27c/t - Pakke med 5 | AC7FHT 38G628

MILLER ELECTRIC 225671 Drag tip 25 Amp For 25c / cx 27c / t - Pakke med 5

På lager
Vare: AC7FHT Modell: 225671Kryssref.: 38G628

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

788NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDra tips
amps25

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8466939585
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: 25 AMP

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILLER ELECTRIC 225671 Drag tip 25 Amp For 25c / cx 27c / t - Pakke med 5
788NOK / enhet