Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILLER ELECTRIC 188706 Vifte Motor 230V 50/60 Hz 1550 o / min

På lager
Vare: AH2EGW Modell: 188706Kryssreferanse: 25XY88

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 670 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVifte Motor 230V 50/60 Hz 1550 o / min
Passer til merkevareMiller Electric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.845
Skipets høyde (cm)17.53
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)20.83
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILLER ELECTRIC 188706 Vifte Motor 230V 50/60 Hz 1550 o / min
2 670 NOK / enhet