Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MIDWEST INSTRUMENTS 220-SC-02-O(AAA)-15P Farlig sted Dp Switch 4000 Psi 0 Til 15 Psid | AB6QEV 22A525

MIDWEST INSTRUMENTS 220-SC-02-O(AAA)-15P Dp-bryter for farlig sted 4000 Psi 0 Til 15 Psid

På lager
Vare: AB6QEV Modell: 220-SC-02-O (AAA) -15PKryssreferanse: 22A525

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
11 344 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDifferensialtrykkmåler
Nøyaktighet+/- 3/2 / 3%
Omgivende driftsområde-40 til 200 grader F
Forsterker AC0.25
Body Material316 rustfritt stål
Tilkoblingsstørrelse1/4 "FNPT
Tilkoblingsstørrelse NPT (in.)1/4 FNPT
Kontaktvurdering0.25A, 125 VAC/DC
Dial materialeKonstruert plast
Dialstørrelse4-1 / 2 "
Differensialtrykkområde0 til 15 PSID
Fullskala nøyaktighet (%)3/2 / 3%
StempelmaterialeRustfritt stål
Trykkområde Mindre div.0.5 lb.
Nominelt total trykk4000 PSI
Relé TypeSPDT
Skala TypePSID
Forsegl materialeBuna-N

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode9026208000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDifferensialtrykkområdePris
MIDWEST INSTRUMENTS 220-SC-02-O(AAA)-5P Farlig sted Dp Switch 4000 Psi 0 Til 5 Psid | AB6QET 22A523 220-SC-02-O (AAA) -5P0 til 5 PSID11 344 NOK
MIDWEST INSTRUMENTS 220-SC-02-O(AAA)-10P Farlig sted Dp Switch 4000 Psi 0 Til 10 Psid | AB6QEU 22A524 220-SC-02-O (AAA) -10P0 til 10 PSID11 344 NOK
MIDWEST INSTRUMENTS 220-SC-02-O(AAA)-20P Farlig sted Dp Switch 4000 Psi 0 Til 20 Psid | AB6QEW 22A526 220-SC-02-O (AAA) -20P0 til 20 PSID11 344 NOK
MIDWEST INSTRUMENTS 220-SC-02-O(AAA)-30P Farlig sted Dp Switch 4000 Psi 0 Til 30 Psid | AB6QEX 22A527 220-SC-02-O (AAA) -30P0 til 30 PSID11 344 NOK
MIDWEST INSTRUMENTS 220-SC-02-O(AAA)-50P Farlig sted Dp Switch 4000 Psi 0 Til 50 Psid | AB6QEY 22A528 220-SC-02-O (AAA) -50P0 til 50 PSID11 344 NOK
MIDWEST INSTRUMENTS 220-SC-02-O(AAA)-100P Farlig sted Dp Switch 4000 Psi 0 Til 100 Psid | AB6QEZ 22A529 220-SC-02-O (AAA) -100P0 til 100 PSID11 344 NOK
MIDWEST INSTRUMENTS 220-SC-02-O(JAA)-5P Eksplosjonssikker Dp Switch 4000psi 0 Til 5 Psid | AB6QFA 22A530 220-SC-02-O (JAA) -5P0 til 5 PSID13 068 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MIDWEST INSTRUMENTS 220-SC-02-O(AAA)-15P Dp-bryter for farlig sted 4000 Psi 0 Til 15 Psid
11 344 NOK / enhet