Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MIDWEST INSTRUMENTS 130-0114 Trykkmåler Ammoniakk 0 til 10 tommer Wc Ss | AE6TKP 5UXP9

MIDWEST INSTRUMENTS 130-0114 trykkmåler ammoniakk 0 til 10 tommer Wc Ss

På lager
Vare: AE6TKP Modell: 130-0114Kryssreferanse: 5UXP9
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
23 209 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDifferensialtrykkmåler
Nøyaktighet+/- 3/2 / 3%
Omgivende driftsområde-40 til 200 F
Body Material316 rustfritt stål
Tilkoblingsstørrelse1/4 "FNPT
Tilkoblingsstørrelse NPT (in.)1/4
Dial materialePlast
Dialstørrelse4-1 / 2 "
Membranmaterialesilikon
Differensialtrykkområde0 til 10 "WC
Fullskala nøyaktighet (%)+/- 3-2-3%
Trykkområde Mindre div.0.2 "WC
Nominelt total trykk500 psi
Skala TypeAmmoniakk Trykk
Forsegl materialeNeopren

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode9026208000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetBody MaterialDifferensialtrykkområdePris
MIDWEST INSTRUMENTS 130-0110 Trykkmåler Ammoniakk 0 til 5 tommer Wc | AE6TKK 5UXP5 130-0110+ /-5%Glassforsterket plast0 til 5 "WC9 636 NOK
MIDWEST INSTRUMENTS 130-0111 Trykkmåler Ammoniakk 0 til 10 tommer Wc | AE6TKL 5UXP6 130-0111+/- 3/2 / 3%Glassforsterket plast0 til 10 "WC9 636 NOK
MIDWEST INSTRUMENTS 130-0112 Trykkmåler Ammoniakk 0 til 15 tommer Wc | AE6TKM 5UXP7 130-0112+/- 3/2 / 3%Glassforsterket plast0 til 15 "WC9 636 NOK
MIDWEST INSTRUMENTS 130-0113 Trykkmåler Ammoniakk 0 til 5 tommer Wc Ss | AE6TKN 5UXP8 130-0113+ /-5%316 rustfritt stål0 til 5 "WC23 209 NOK
MIDWEST INSTRUMENTS 130-0115 Trykkmåler Ammoniakk 0 til 15 tommer Wc Ss | AE6TKQ 5UXR0 130-0115+/- 3/2 / 3%316 rustfritt stål0 til 15 "WC23 209 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MIDWEST INSTRUMENTS 130-0114 trykkmåler ammoniakk 0 til 10 tommer Wc Ss
23 209 NOK / enhet