Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO CSH00083 stripevarmer 240v 14 tommers lengde 1200 grader F | AC3XDY 2XDY2

TEMPCO CSH00083 Stripvarmer 240v 14 tommer Lengde 1200 grader F

På lager
Vare: AC3XDY Modell: CSH00083Kryssreferanse: 2XDY2

Få tak i det Mai 6, mandag
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
841NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrip varmeapparat
MaterialeSømløs rustfritt stål
Maks. Skjede Temp.1200 Grader F
Monteringsdimensjon13 "
MonteringstypeOverflatemontert
Total lengde14 "
Fase1
Skruestørrelse10-32
Mantelmateriale304 rustfritt stål
TerminalerOffset
Spenning240V
Watt Tetthet15W / kvm. i.
Watts500

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)36.32
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull hulllengde (1/2 ")
    • Hull hullbredde (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensjonTotal lengdeTerminalerWatt TetthetPris
TEMPCO CSH01614 Stripvarmer 25-1 / 2 tommers lengde 1200 grader F | AC2UML 2MXF4 CSH0161424.5 "25.5 "Parallel7W / kvm. i.999NOK
TEMPCO CSH00067 Stripvarmer 240v 8 tommers lengde 1200 grader F | AC3XDR 2XDX5 CSH000677"8"Offset42W / kvm. i.597NOK
TEMPCO CSH00324 Stripvarmer 240v 8 tommers lengde 1200 grader F | AC3XGT 2XEC7 CSH003247"8"Parallel32W / kvm. i.559NOK
TEMPCO CSH00176 Stripvarmer 240v 14 tommers lengde 1200 grader F | AC3XHU 2XEF4 CSH0017613 "14 "Parallel14W / kvm. i.731NOK
TEMPCO CSH01607 Stripvarmer 1200 grader F 17-7 / 8 tommers lengde | AC3XJC 2XEG3 CSH0160716.875 "17.875 "Parallel11W / kvm. i.805NOK
TEMPCO CSH01611 stripevarmer 240v 21 tommers lengde 1200 grader F | AC3XJX 2XEJ3 CSH0161120 "21 "Parallel8W / kvm. i.880NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO CSH00083 Stripvarmer 240v 14 tommer Lengde 1200 grader F
841NOK / enhet