Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 3437516150 Hylseskrue, Standard, 3/8-16 Gjengestørrelse, 1-1/2 størrelse, 10Pk | AD7PWJ 4FVG6

MICRO PLASTICS 3437516150 Hylseskrue, standard, 3/8-16 gjengestørrelse, 1-1/2 størrelse, 10pk

På lager
Vare: AD7PWJ Modell: 3437516150Kryssreferanse: 4FVG6

Få tak i det Mai 20, mandag
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
85NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.9 / 16 "
Hodehøyde3 / 8 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet1.5 "
Materialenylon
Temp. Område- 40 grader. F til 185 grader. F
Tråd Dia.3 / 8 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
Trådstørrelse3 / 8-16
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 3437516150 Hylseskrue, standard, 3/8-16 gjengestørrelse, 1-1/2 størrelse, 10pk
85NOK /pakke