Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 13SP053 Rund Avstandsstykke, Nylon, #6 Skruestørrelse, 7/16 Størrelse, 10Pk | AD3JKJ 3ZME9

MICRO PLASTICS 13SP053 rund avstandsholder, nylon, #6 skruestørrelse, 7/16 størrelse, 10pk

På lager
Vare: AD3JKJ Modell: 13SP053Kryssreferanse: 3ZME9
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
21NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRound Spacer
FARGENaturlig
Inne i Dia.0.140 "
Inne i Dia. Toleranse+/- 0.005 "
Lengde7 / 16 "
Lengde Toleranse+/- 0.005 "
Materialenylon
Utenfor Dia.1 / 4 "
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.015 "
Skruestørrelse#6
Temp. Område185 F
typenFjern hullet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 13SP053 rund avstandsholder, nylon, #6 skruestørrelse, 7/16 størrelse, 10pk
21NOK /pakke